text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Koudebeugel KFT 44.5


De Fischer kft koelklem (artikelnummer 63148) is een hoogwaardige bevestigingsoplossing, vervaardigd uit staal en voorzien van elektrolytische verzinking voor oppervlaktebescherming. Deze koelklem is ontworpen om een betrouwbare bevestiging te bieden voor verschillende soorten buizen, waaronder gietijzeren, stalen, koperen, roestvaststalen, aluminium en kunststof buizen. Dit maakt de koelklem veelzijdig inzetbaar in diverse industriële toepassingen, zoals de bouw, automotive en petrochemie. De kwaliteit van het materiaal en de oppervlaktebehandeling zorgen voor een goede weerstand tegen corrosie, wat de duurzaamheid van het product verhoogt. De klem is geschikt voor zowel dunwandige als spiraalbuis, en biedt een binnendraad aansluitvoorziening, wat zorgt voor een eenvoudige installatie en een stevige verbinding. De Fischer kft koelklem voldoet aan de eisen van professionals die op zoek zijn naar betrouwbare bevestigingsmaterialen die voldoen aan de hoge standaarden van de industrie. Deze klem is een essentieel onderdeel voor toepassingen waar een veilige en stevige bevestiging van buizen vereist is. Door de veelzijdigheid en de technische specificaties is deze koelklem een waardevolle keuze voor elke technische toepassing.

Artikelnummer
Kleur Zwart
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening Overig
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 213.3
HS- en goederencode

Omschrijving

De Fischer kft koelklem (artikelnummer 63148) is een hoogwaardige bevestigingsoplossing, vervaardigd uit staal en voorzien van elektrolytische verzinking voor oppervlaktebescherming. Deze koelklem is ontworpen om een betrouwbare bevestiging te bieden voor verschillende soorten buizen, waaronder gietijzeren, stalen, koperen, roestvaststalen, aluminium en kunststof buizen. Dit maakt de koelklem veelzijdig inzetbaar in diverse industriële toepassingen, zoals de bouw, automotive en petrochemie. De kwaliteit van het materiaal en de oppervlaktebehandeling zorgen voor een goede weerstand tegen corrosie, wat de duurzaamheid van het product verhoogt. De klem is geschikt voor zowel dunwandige als spiraalbuis, en biedt een binnendraad aansluitvoorziening, wat zorgt voor een eenvoudige installatie en een stevige verbinding. De Fischer kft koelklem voldoet aan de eisen van professionals die op zoek zijn naar betrouwbare bevestigingsmaterialen die voldoen aan de hoge standaarden van de industrie. Deze klem is een essentieel onderdeel voor toepassingen waar een veilige en stevige bevestiging van buizen vereist is. Door de veelzijdigheid en de technische specificaties is deze koelklem een waardevolle keuze voor elke technische toepassing.

Artikelnummers

Artikelnummer 63148.000.445
EAN 4048962070729
UBB 500729307412
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 505593

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.