text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Koudebeugel KFT 42.4


Artikelnummer
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening Overig
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 215
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63148.000.424
EAN 4048962070712
UBB 500729307339
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 505592

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.