text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

fischer Koudebeugel KFT 19.5


Artikelnummer
Kleur Zwart
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening Overig
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 190.3
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63148.000.195
EAN 4048962070613
UBB 500729306836
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 505581

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.