text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Klikzadel SCH 812 nylon transparant


Artikelnummer
Merken Fischer
Kleur Transparant
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Type nr. SCH
Gewicht per stuk (g) 5.1
Info
  • Zijdelings koppelen tot 4 klikzadels mogelijk.
  • Uittrekwaarde op trek van het bovengedeelte van het klikzadel. Aangeraden wordt een veiligheidsfactor toe te passen van: ≥ 7.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fischer
Kleur Transparant
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Type nr. SCH
Gewicht per stuk (g) 5.1
Info
  • Zijdelings koppelen tot 4 klikzadels mogelijk.
  • Uittrekwaarde op trek van het bovengedeelte van het klikzadel. Aangeraden wordt een veiligheidsfactor toe te passen van: ≥ 7.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 21.5
Klembereik (mm) 8
h 23.1
Uittrekwaarden (N) 0.09
s 16.5
Type SCH8-12

Artikelnummers

Artikelnummer 63500.008.013
EAN 4006209600122
UBB 950372023719
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 060012

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.