text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Klikzadel SCH 1619 nylon transparant


Artikelnummer
Merken Fischer
Kleur Transparant
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Type nr. SCH
Gewicht per stuk (g) 11.3
Info
  • Zijdelings koppelen tot 4 klikzadels mogelijk.
  • Uittrekwaarde op trek van het bovengedeelte van het klikzadel. Aangeraden wordt een veiligheidsfactor toe te passen van: ≥ 7.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fischer
Kleur Transparant
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Type nr. SCH
Gewicht per stuk (g) 11.3
Info
  • Zijdelings koppelen tot 4 klikzadels mogelijk.
  • Uittrekwaarde op trek van het bovengedeelte van het klikzadel. Aangeraden wordt een veiligheidsfactor toe te passen van: ≥ 7.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 32.5
Klembereik (mm) 16
h 37.6
Uittrekwaarden (N) 0.2
s 16.5
Type SCH16-19

Artikelnummers

Artikelnummer 63500.016.019
EAN 4006209690192
UBB 950372023974
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 069019

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.