text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Klikzadel SCH 1216 nylon transparant


Artikelnummer
Merken Fischer
Kleur Transparant
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Type nr. SCH
Gewicht per stuk (g) 8
Info
  • Zijdelings koppelen tot 4 klikzadels mogelijk.
  • Uittrekwaarde op trek van het bovengedeelte van het klikzadel. Aangeraden wordt een veiligheidsfactor toe te passen van: ≥ 7.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fischer
Kleur Transparant
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Type nr. SCH
Gewicht per stuk (g) 8
Info
  • Zijdelings koppelen tot 4 klikzadels mogelijk.
  • Uittrekwaarde op trek van het bovengedeelte van het klikzadel. Aangeraden wordt een veiligheidsfactor toe te passen van: ≥ 7.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 27.5
Klembereik (mm) 12
h 28.7
Uittrekwaarden (N) 0.2
s 16.5
Type SCH12-16

Artikelnummers

Artikelnummer 63500.012.016
EAN 4006209600160
UBB 950372023891
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 060016
Nato Stock Number 5340-12-172-3184

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.