Nedtrain Oud
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
Verankeringsproducten
Chemisch
63185
63185.160.001
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
Fischer kapsel rm ii 16
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
Materiaal
Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm)
18
Boorgatdiepte (mm)
125
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
125
Merken
Fischer
Materiaalsoort
Glas
Approval
ETA Option 7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Materiaal
Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm)
18
Boorgatdiepte (mm)
125
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
125
Merken
Fischer
Materiaalsoort
Glas
Approval
ETA Option 7
Gewicht per stuk (g)
45.2
Info
Voor een volledig chemisch anker dienen capsule en ankerstang (incl. moer en ring) apart besteld te worden.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
Boordiepte (min.)
125
Boor ø
18
L (mm)
95
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63185.160.001
EAN
4048962271799
UBB
500678858845
UNSPSC
31161601
Fabrikant artikelnummer
539800
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden