ISO-Disc
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
Verankeringsproducten
Hollewandpluggen
1680FIS
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
fischer isolatieschotel geperforeerd ISO 8/60
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
1680FIS
Lengte (m)
60
Materiaal
Staal
Boorgatdiameter (mm)
8
Merken
Fischer
Schijfdikte (mm)
7
Disc ø (mm)
60
Gewicht per stuk (g)
6.578
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
60
Materiaal
Staal
Boorgatdiameter (mm)
8
Merken
Fischer
Schijfdikte (mm)
7
Disc ø (mm)
60
Gewicht per stuk (g)
6.578
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1680FIS
EAN
4006209016800
UBB
500616716600
UNSPSC
30140000
Fabrikant artikelnummer
1680