text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer isolatieschijf dt 90


De isolatieschotel DT is in combinatie met bijvoorbeeld de fischer Termoz- en Termofix-bevestigingen de ideale aanvulling voor de bevestiging van isolatieplaten en -materialen met geringe drukbestendigheid. De geselecteerde isolatieschotel op de Termoz- of Termofix-bevestiging steken, vastklikken en monteren. Met de isolatieschotel DT is een met het oppervlak lijnende montage in WDVS-isolatiemateriaal mogelijk.

Artikelnummer 8889FIS
Lengte
Merken Fischer
Disc ø (mm) 90
Gewicht per stuk (g) 9
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 150 mm
Merken Fischer
Disc ø (mm) 90
Gewicht per stuk (g) 9
HS- en goederencode

Omschrijving

De isolatieschotel DT is in combinatie met bijvoorbeeld de fischer Termoz- en Termofix-bevestigingen de ideale aanvulling voor de bevestiging van isolatieplaten en -materialen met geringe drukbestendigheid. De geselecteerde isolatieschotel op de Termoz- of Termofix-bevestiging steken, vastklikken en monteren. Met de isolatieschotel DT is een met het oppervlak lijnende montage in WDVS-isolatiemateriaal mogelijk.

Artikelnummers

Artikelnummer 8889FIS
EAN 4002822017194
UBB 500616695085
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 8889
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.