text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Inslaganker Staal Elektrolytisch verzinkt EA II M8 (EV)


Artikelnummer
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 7
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. EA II
Gewicht per stuk (g) 11.83
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 7
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. EA II
Gewicht per stuk (g) 11.83
Info
  • do = Boordiameter.
  • t = Aanbevolen boordiepte.
  • L (hef) = Effectieve verankeringsdiepte.
  • lsmin. = Inschroefdiepte min.
  • lsmax. = Inschroefdiepte max.
  • kN = Belasting in kN in combinatie met 8.8 & A4-70 bouten.
  • Tinst = Aandraaimoment in Nm.
  • Inslaganker type EA II dient gemonteerd te worden met inslagpen type EAW H (artikelgroep 63322).
  • Slechts onderdeel van de goedkeuring voor verlaagde plafonds.
  • Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar het goedkeuringsrapport, dat op aanvraag verkrijgbaar is.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
do 10
hef 30
kN 4
L (mm) 30
ls(max.) 13
lsmin. 8
Wanddikte t 33
Tinst 8
Type EA II M8 (EV)

Artikelnummers

Artikelnummer 63320.080.001
EAN 4006209482841
UBB 500504264648
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 048284

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.