text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Draadstift GS M10 x 60 roestvast staal A4


Artikelnummer
Met schroef Nee
Lengte (m) 60
Materiaal Roestvaststaal
Draadmaat (metrisch) 10
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Met schroef Nee
Lengte (m) 60
Materiaal Roestvaststaal
Draadmaat (metrisch) 10
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Linkse draad Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Roestvaststaal
Gewicht per stuk (g) 1480
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63136.100.060
EAN 4048962423341
UBB 500729302959
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 559701

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.