Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Bevestigingssystemen
Installatiesystemen
Balkklemmen
20968FIS
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
fischer Grondplaat GPS 3/4
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
20968FIS
Lengte
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Staal
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
186.02
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte
140 mm
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Staal
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
186.02
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
20968FIS
EAN
4006209209684
UBB
500616798202
UNSPSC
31162905
Fabrikant artikelnummer
20968
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie