text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Grondplaat GPS 1/2


Artikelnummer 79672FIS
Lengte
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 163.22
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 120 mm
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 163.22
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 79672FIS
EAN 4006209796726
UBB 500616855796
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 79672
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.