text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Grondplaat GPL M 8


Artikelnummer
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal DD11 - DIN EN 10111
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. GPL
Gewicht per stuk (g) 56.536
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal DD11 - DIN EN 10111
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. GPL
Gewicht per stuk (g) 56.536
HS- en goederencode

Afmetingen

B 30
Klembereik (min. - max.) M8
L1 54
S 3

Artikelnummers

Artikelnummer 64265.080.001
EAN 4006209796658
UBB 500647023067
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 79665

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.