text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Grondplaat GPL 1/2


Artikelnummer
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal DD11 - DIN EN 10111
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. GPL
Gewicht per stuk (g) 76.528
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal DD11 - DIN EN 10111
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. GPL
Gewicht per stuk (g) 76.528
HS- en goederencode

Afmetingen

A 0.5
B 30
Klembereik (min. - max.) 0.5
L1 54
S 3

Artikelnummers

Artikelnummer 64265.127.001
EAN 4006209796672
UBB 500647023224
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 79667

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.