text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Gipsplaatplug GK


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. GK/GKS
Gewicht per stuk (g) 1.58
Info
  • GKS Wordt compleet met montagehulpstuk en spaanplaatschroeven geleverd.
  • GK Min. schroeflengte = pluglengte 22 mm + dikte van het te bevestigen bouwdeel.
  • Toelaatbare belastingen in kN gelden voor spaanplaatschroeven met de aangegeven diameters.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 35 mm
Merken Fischer
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. GK/GKS
Gewicht per stuk (g) 1.58
Info
  • GKS Wordt compleet met montagehulpstuk en spaanplaatschroeven geleverd.
  • GK Min. schroeflengte = pluglengte 22 mm + dikte van het te bevestigen bouwdeel.
  • Toelaatbare belastingen in kN gelden voor spaanplaatschroeven met de aangegeven diameters.
HS- en goederencode

Afmetingen

Diepte holle ruimte (min.) 25
D (mm) 4
L (mm) 35
Gipskarton ≥ 2x12,5mm 0.11
Gipskarton 12,5mm 0.08
Gipskarton 9,5mm 0.07
Schroef ø 4-5
Type GK

Artikelnummers

Artikelnummer 63261.040.035
EAN 4006209523896
UBB 950372114898
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 052389

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.