text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Gipsplaatplug GK S met schroef


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. GK/GKS
Gewicht per stuk (g) 4.24
Info
  • GKS Wordt compleet met montagehulpstuk en spaanplaatschroeven geleverd.
  • GK Min. schroeflengte = pluglengte 22 mm + dikte van het te bevestigen bouwdeel.
  • Toelaatbare belastingen in kN gelden voor spaanplaatschroeven met de aangegeven diameters.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.5 mm
Lengte 35 mm
Merken Fischer
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. GK/GKS
Gewicht per stuk (g) 4.24
Info
  • GKS Wordt compleet met montagehulpstuk en spaanplaatschroeven geleverd.
  • GK Min. schroeflengte = pluglengte 22 mm + dikte van het te bevestigen bouwdeel.
  • Toelaatbare belastingen in kN gelden voor spaanplaatschroeven met de aangegeven diameters.
HS- en goederencode

Afmetingen

Diepte holle ruimte (min.) 25
D (mm) 4.5
Nuttige lengte (mm) 13
L (mm) 35
Gipskarton ≥ 2x12,5mm 0.11
Gipskarton 12,5mm 0.08
Gipskarton 9,5mm 0.07
Schroef ø 4.5x35
Type GKS

Artikelnummers

Artikelnummer 63261.045.035
EAN 4006209523902
UBB 950372113239
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 052390

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.