text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

fischer Gipsplaatplug DuoBlade


Artikelnummer
Kleur Grijs
Uitvoering Gipskartonplug
Met schroef Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 44
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Gipskartonplug
Met schroef Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 44
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 50
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Nee
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 150
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63047.000.001
EAN 4048962323726
UBB 500754807690
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 545677

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.