text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Gipsplaatplug DuoBlade

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Gipskartonplug
Met schroef Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 44
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 50
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Nee
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Merken Fischer

Artikelnummers

Artikelnummer 63027.000.001
EAN 4048962323702
UBB 500729266162
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer 545675

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.