text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

fischer Gipsplaatplug DuoBlade S met schroef


Artikelnummer
Kleur Grijs
Uitvoering Gipskartonplug
Met schroef Ja
Lengte (m) 44
Materiaal Kunststof
Boorgatdiepte (mm) 50
Geschikt voor gasbeton Nee
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Gipskartonplug
Met schroef Ja
Lengte (m) 44
Materiaal Kunststof
Boorgatdiepte (mm) 50
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Nee
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 140
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63047.000.002
EAN 4048962323733
UBB 500754807856
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 545678

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.