text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Gasbetonplug GB 8


Artikelnummer
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Approval Zulassung
Type nr. GB
Gewicht per stuk (g) 4.4
Info * Toelaatbare belasting in de trekzone van dak- en plafondplaten volgens DIN 4223.
  • Toelaatbare belasting bij toepassing van de Fischer veiligheidsschroef.
  • Voor de berekening moet het ETA document in acht genomen worden.
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Approval Zulassung
Type nr. GB
Gewicht per stuk (g) 4.4
Info * Toelaatbare belasting in de trekzone van dak- en plafondplaten volgens DIN 4223.
  • Toelaatbare belasting bij toepassing van de Fischer veiligheidsschroef.
  • Voor de berekening moet het ETA document in acht genomen worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

Cellenbeton ≥ P3,3 (GB3,3) 0.3
Cellenbeton ≥ P4,4 (GB4,4) 0.4
Cellenbeton ≥ PB2, PP2 (G2) 0.2
Cellenbeton ≥ PB3,3 (GB3,3)* 0.3
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.4
Boordiepte (min.) 60
Boor ø 8
L (mm) 50
Schroef ø 5
Type GB 8

Artikelnummers

Artikelnummer 63300.080.001
EAN 4006209504918
UBB 950372003422
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 050491

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.