text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Gasbetonplug GB 14


Artikelnummer
Kleur Grijs
Uitvoering Spiraalplug
Met schroef Nee
Lengte (m) 75
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 14
Boorgatdiepte (mm) 90
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Spiraalplug
Met schroef Nee
Lengte (m) 75
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 14
Boorgatdiepte (mm) 90
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Nee
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Approval Zulassung
Type nr. GB
Gewicht per stuk (g) 14
Info * Toelaatbare belasting in de trekzone van dak- en plafondplaten volgens DIN 4223.
  • Toelaatbare belasting bij toepassing van de Fischer veiligheidsschroef.
  • Voor de berekening moet het ETA document in acht genomen worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

Cellenbeton ≥ P3,3 (GB3,3) 0.8
Cellenbeton ≥ P4,4 (GB4,4) 0.9
Cellenbeton ≥ PB2, PP2 (G2) 0.4
Cellenbeton ≥ PB3,3 (GB3,3)* 0.3
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.9
Boordiepte (min.) 90
Boor ø 14
L (mm) 75
Schroef ø 10
Type GB 14

Artikelnummers

Artikelnummer 63300.140.001
EAN 4006209504932
UBB 950372003679
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 50493

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.