text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Gasbetonplug GB 10


Artikelnummer
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Approval Zulassung
Type nr. GB
Gewicht per stuk (g) 6.5
Info * Toelaatbare belasting in de trekzone van dak- en plafondplaten volgens DIN 4223.
  • Toelaatbare belasting bij toepassing van de Fischer veiligheidsschroef.
  • Voor de berekening moet het ETA document in acht genomen worden.
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Approval Zulassung
Type nr. GB
Gewicht per stuk (g) 6.5
Info * Toelaatbare belasting in de trekzone van dak- en plafondplaten volgens DIN 4223.
  • Toelaatbare belasting bij toepassing van de Fischer veiligheidsschroef.
  • Voor de berekening moet het ETA document in acht genomen worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

Cellenbeton ≥ P3,3 (GB3,3) 0.5
Cellenbeton ≥ P4,4 (GB4,4) 0.6
Cellenbeton ≥ PB2, PP2 (G2) 0.25
Cellenbeton ≥ PB3,3 (GB3,3)* 0.5
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.6
Boordiepte (min.) 65
Boor ø 10
L (mm) 55
Schroef ø 7
Type GB 10

Artikelnummers

Artikelnummer 63300.100.001
EAN 4006209504925
UBB 950372003596
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 050492

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.