Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
77645FIS
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
Fischer g 8/1 a4 draadstang
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
77645FIS
Diameter
Lengte
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Lengte (mm)
1000
Type schroefdraad
Metrisch
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
1000 mm
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Lengte (mm)
1000
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
8
Linkse draad
Nee
Merken
Fischer
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
De fischer Draadstang G A4 is een verbindingselement tussen het bevestigingspunt in een dragend element en het bevestigingselement in afgehangen of staande element. Daaraan worden bijv. pijpen of ventilatiekanalen bevestigd. De draadstang wordt gemaakt van kwalitatief hoogwaardig staal.
Artikelnummers
Artikelnummer
77645FIS
EAN
4006209776452
UBB
500616844162
UNSPSC
31161601
Fabrikant artikelnummer
77645
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen