Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
60673FIS
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
Fischer fza 18x130 m12 d/50 r ondersnijanker
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
60673FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm)
19
Lengte (m)
156
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
18
Boorgatdiameter (mm)
18
Aantal sluitringen
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M12
Sleutelwijdte (mm)
19
Lengte (m)
156
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
18
Boorgatdiameter (mm)
18
Aantal sluitringen
1
Verankeringswijze
Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
80
Aantal moeren
0
Doorsteekmontage
Ja
Voorsteekmontage
Nee
Afstandsmontage
Nee
Max. klemdikte (mm)
50
Met kraag
Nee
Bevestiging met spreidgereedschap
Ja
Uitvoering anker
Buitendraad
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
288.04
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
60673FIS
EAN
4006209606735
UBB
500616767439
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
60673