text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer FUS 62/2.5 - 6 M THV

Specificaties

Breedte 41
Hoogte 62
Materiaaldikte (mm) 2.5
Met tanding Ja
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 6000
Draaglast 4.22
Weerstandsmoment Wy (cm³) 5.62
Weerstandsmoment Wz (cm³) 6.29
Oppervlaktetraagheidsmoment Iy (cm4) 17.7
Oppervlaktetraagheidsmoment Iz (cm4) 12.9
Merken Fischer
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63442.060.062
EAN 4048962145410
UBB 500729342302
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer 517428

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.