Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
68500FIS
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
Fischer fsa 8x55/15 b zp hulsanker
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
68500FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm)
10
Lengte (m)
65
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
6
Boorgatdiameter (mm)
8
Aantal sluitringen
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M6
Sleutelwijdte (mm)
10
Lengte (m)
65
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
6
Boorgatdiameter (mm)
8
Aantal sluitringen
1
Bevestigingsvoorziening
Moer
Verankeringswijze
Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
35
Aantal moeren
1
Doorsteekmontage
Ja
Voorsteekmontage
Nee
Afstandsmontage
Nee
Max. klemdikte (mm)
15
Met kraag
Nee
Uitvoering anker
Buitendraad
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
25.052
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit
t
fix
= Grip range
h
ef
= Effective anchorage depth
Min. t
d
= Recommended drilling depth
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
68500FIS
EAN
4006209685006
UBB
500616686415
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
68500
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen