text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30 m8/5 zp nagelanker


Het fischer Nagelanker FNA II 6 met schroefdraad en flensmoer is vervaardigd van gegalvaniseerd staal. De FNA II wordt met slechts enkele tikken en dus tijdbesparend in de doorsteek- of voorsteekmontage aangebracht. Bij belasting spreidt de FNA II zich automatisch uit. Daarbij wordt de conus in de spreidclip getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. Het fischer Nagelanker FNA II met schroefdraad en flensmoer wordt vooral voor de bevestiging leidingen en buizen in de interieurbouw gebruikt.

Article number 44114FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm) 13
Min. boordiepte (mm) 45
Lengte (m) 51
Draadmaat (metrisch) 6
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Diameter M8
Sleutelwijdte (mm) 13
Min. boordiepte (mm) 45
Lengte (m) 51
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 6
Zelfborend Nee
Toelaatbare last trekzone (kN) 1.2
Met goedkeuring Ja
Max. klemdikte (mm) 5
Merken Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 19.922
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.
HS- en goederencode

Description

Het fischer Nagelanker FNA II 6 met schroefdraad en flensmoer is vervaardigd van gegalvaniseerd staal. De FNA II wordt met slechts enkele tikken en dus tijdbesparend in de doorsteek- of voorsteekmontage aangebracht. Bij belasting spreidt de FNA II zich automatisch uit. Daarbij wordt de conus in de spreidclip getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. Het fischer Nagelanker FNA II met schroefdraad en flensmoer wordt vooral voor de bevestiging leidingen en buizen in de interieurbouw gebruikt.

Article numbers

Article number 44114FIS
EAN 4006209441145
UBB 500616643358
UNSPSC 31162103
Manufacturer article nr  44114
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.