text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30/20 r spijkeranker


Het fischer Nagelanker FNA II 6 met nagelkop is vervaardigd van roestvast staal. De FNA II wordt met slechts enkele tikken en dus tijdbesparend in de doorsteekmontage aangebracht. Bij belasting spreidt de FNA II zich automatisch uit. Daarbij wordt de conus in de spreidclip getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. Het fischer Nagelanker FNA II 6 met nagelkop wordt vooral voor de bevestiging van montagerails en onderconstructies van hout of metaal buitenshuis gebruikt.

Artikelnummer 502737FIS
Lengte (mm) 55
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 6
Zelfborend Nee
Merken Fischer
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 55
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 6
Zelfborend Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 14.15
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.
HS- en goederencode 7317008000

Omschrijving

Het fischer Nagelanker FNA II 6 met nagelkop is vervaardigd van roestvast staal. De FNA II wordt met slechts enkele tikken en dus tijdbesparend in de doorsteekmontage aangebracht. Bij belasting spreidt de FNA II zich automatisch uit. Daarbij wordt de conus in de spreidclip getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. Het fischer Nagelanker FNA II 6 met nagelkop wordt vooral voor de bevestiging van montagerails en onderconstructies van hout of metaal buitenshuis gebruikt.

Artikelnummers

Artikelnummer 502737FIS
EAN 4048962015607
UBB 500616661574
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 502737
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.