text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer FixTainer DuoPower en DuoTec pluggen


Artikelnummer
Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Kunststof
Materiaal Kunststof
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 592
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63416.000.003
EAN 4048962289268
UBB 500729337450
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 541357

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.