text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a l m12x100/40 a4 gebonden anker


Artikelnummer 506899FIS
Diameter
Uitvoering Met draadeind
Lengte (m) 172
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 14
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 100
Met mortelpatroon Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Uitvoering Met draadeind
Lengte (m) 172
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 14
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 100
Met mortelpatroon Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 149.43
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 506899FIS
EAN 4048962078114
UBB 500616665799
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 506899
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.