Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Verankeringsproducten
Licht
63950
63950.180.075
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
Fischer fh ii 18/75 m12 nl zp highperformanceanc
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
Lengte (m)
88
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
12
Boorgatdiameter (mm)
18
Aantal sluitringen
1
Verankeringswijze
Spreidanker
Aantal moeren
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
Lengte (m)
88
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
12
Boorgatdiameter (mm)
18
Aantal sluitringen
1
Verankeringswijze
Spreidanker
Aantal moeren
0
Doorsteekmontage
Ja
Voorsteekmontage
Nee
Afstandsmontage
Nee
Max. klemdikte (mm)
12
Met kraag
Nee
Uitvoering anker
Buitendraad
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
160.7
HS- en goederencode
7318190090
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63950.180.075
EAN
4048962244809
UBB
500670715191
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
535852