text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 15/80 nl scd


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (m) 86.4
Type schroefdraad Metrisch
Boorgatdiameter (mm) 15
Aantal sluitringen 1
Verankeringswijze Spreidanker
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (m) 86.4
Type schroefdraad Metrisch
Boorgatdiameter (mm) 15
Aantal sluitringen 1
Verankeringswijze Spreidanker
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 12
Met kraag Nee
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 6290
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63002.150.080
EAN 4048962396119
UBB 500729257179
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer 554925

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.