text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER FFA 14 cellenbetonanker


De fischer cellenbetonplug FFA is een speciaal anker voor bevestigingen in cellenbeton. Het is ideaal voor het veilig bevestigen van bijvoorbeeld rekken, schilderijen, verlichting en radiatoren in cellenbeton. De plug van hoogwaardig nylon wordt na het voorboren geplaatst in voorsteekmontage. De spiraalvormige buitendraad snijdt zich vormsluitend in het cellenbeton. Daarnaast zet de plug uit bij het indraaien van de schroef. Dit zorgt voor een hoge draagkracht en extra veiligheid. De cellenbetonplug maakt een flexibele schroefkeuze mogelijk door opname van houtschroeven, spaanplaatschroeven en metrische schroeven in verschillende diameters.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Kleur Grijs
Aandraaivoorziening Torx®
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 70 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs
Aandraaivoorziening Torx®
Materiaalsoort Kunststof
Type FFA Nylon

Afmetingen

Boordiepte (min.) 90
Boor ø 14
Schroef ø M8
Houtschroef ø 7.0-10.0

Omschrijving

De fischer cellenbetonplug FFA is een speciaal anker voor bevestigingen in cellenbeton. Het is ideaal voor het veilig bevestigen van bijvoorbeeld rekken, schilderijen, verlichting en radiatoren in cellenbeton. De plug van hoogwaardig nylon wordt na het voorboren geplaatst in voorsteekmontage. De spiraalvormige buitendraad snijdt zich vormsluitend in het cellenbeton. Daarnaast zet de plug uit bij het indraaien van de schroef. Dit zorgt voor een hoge draagkracht en extra veiligheid. De cellenbetonplug maakt een flexibele schroefkeuze mogelijk door opname van houtschroeven, spaanplaatschroeven en metrische schroeven in verschillende diameters.

Artikelnummers

Artikelnummer 63340.140.001
EAN 4048962575651
UBB 500734367633
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 578983

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.