text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER ELVZ fbn ii 8/30 (8x90) zp boutanker


Het fischer Snelbouwanker FBN II is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. Dankzij de lange schroefdraad en twee verankeringsdiepten kan het fischer Snelbouwanker FBN II bijzonder flexibel worden gebruikt. Behalve voor de voor- en doorsteekmontage is het snelbouwanker ook geschikt voor de afstandsmontage. In de gegalvaniseerde uitvoering is het snelbouwanker geschikt voor het bevestigen van leuningen, consoles en kabelgoten in de interieurbouw.

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (m) 90
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 91 mm
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (m) 90
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 8
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 30
Oppervlaktebescherming anker Elektrolytisch verzinkt
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 7
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. FBN II
Gewicht per stuk (g) 35.866
Info
  • do = Boordiameter.
  • tfix = Nuttige lengte.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • Min. td = Aanbevolen boordiepte.
  • kN = Belasting in kN.
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
  • Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
do 8
hef 40
kN 2.9
L (mm) 91
Min. td 86
Ring ø 16
tfix 30
Type 8/30 (8X91)

Omschrijving

Het fischer Snelbouwanker FBN II is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. Dankzij de lange schroefdraad en twee verankeringsdiepten kan het fischer Snelbouwanker FBN II bijzonder flexibel worden gebruikt. Behalve voor de voor- en doorsteekmontage is het snelbouwanker ook geschikt voor de afstandsmontage. In de gegalvaniseerde uitvoering is het snelbouwanker geschikt voor het bevestigen van leuningen, consoles en kabelgoten in de interieurbouw.

Artikelnummers

Artikelnummer 63324.080.030
EAN 4006209407004
UBB 500504267534
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 40700

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.