Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
507553FIS
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
Fischer FBN II 16/50 FVZ
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
507553FIS
Diameter
Lengte
Sleutelwijdte (mm)
24
Schroefdraadlengte (mm)
105
Min. boordiepte (mm)
154
Lengte (m)
170
Type schroefdraad
Metrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
105 mm
Sleutelwijdte (mm)
24
Schroefdraadlengte (mm)
105
Min. boordiepte (mm)
154
Lengte (m)
170
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
16
Boorgatdiameter (mm)
16
Aantal sluitringen
1
Bevestigingsvoorziening
Moer
Verankeringswijze
Spreidanker
Aantal moeren
1
Doorsteekmontage
Ja
Voorsteekmontage
Ja
Afstandsmontage
Nee
Max. klemdikte (mm)
50
Oppervlaktebescherming anker
Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Met kraag
Nee
Bevestiging met spreidgereedschap
Nee
Uitvoering anker
Buitendraad
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
270.07
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
507553FIS
EAN
4048962087369
UBB
500616667779
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
507553