text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 10/10 r grendelanker


Het fischer Doorsteekanker FAZ II Plus is hét stalen anker voor de hoogste eisen met hoge trekbelastingen voor een breed toepassingsgebied. Met het stalen anker kunnen zware lasten in gescheurd beton worden vastgezet. De FAZ II Plus is eenvoudiger en sneller in te plaatsen door het wegvallen van boorgatreiniging (geldt voor M8 - M24). De beproefde spreidclip draagt de lasten veilig over in het beton en maakt een direct belastbaar, hoog draagvermogen mogelijk. Het stalen anker is bijvoorbeeld ideaal voor het verankeren van leuningen, zware kabelgoten en consoles.

Artikelnummer
Diameter
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (m) 95
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (m) 95
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 10
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 10
Kwaliteitsklasse materiaal anker Overig
Oppervlaktebescherming anker Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebescherming huls Geen (onbehandeld)
Geschikt voor kanaalplaat Nee
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
Materiaalsoort Roestvaststaal
Type nr. FAZ II Plus
Gewicht per stuk (g) 30.23
Info
  • do= Boordiameter.
  • Min. td= Aanbevolen boordiepte.
  • hef= Effectieve verankeringsdiepte.
  • tfix= Nuttige lengte.
  • s = Sleutelwijdte.
  • kN = Belasting in kN.
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
HS- en goederencode

Omschrijving

Het fischer Doorsteekanker FAZ II Plus is hét stalen anker voor de hoogste eisen met hoge trekbelastingen voor een breed toepassingsgebied. Met het stalen anker kunnen zware lasten in gescheurd beton worden vastgezet. De FAZ II Plus is eenvoudiger en sneller in te plaatsen door het wegvallen van boorgatreiniging (geldt voor M8 - M24). De beproefde spreidclip draagt de lasten veilig over in het beton en maakt een direct belastbaar, hoog draagvermogen mogelijk. Het stalen anker is bijvoorbeeld ideaal voor het verankeren van leuningen, zware kabelgoten en consoles.

Artikelnummers

Artikelnummer 63329.100.010
EAN 4048962462371
UBB 500728226258
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 564612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.