Medium-Duty Anchors
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
Verankeringsproducten
Medium-Duty Anchors
63190
63190.080.072
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
Fischer F 8 M 72 MET. KOZIJNPLUG
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
Fischer
Kopsoort
Platbolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
4
Info
F 8 M: Platbolkop
F10M: Verzonkenkop
Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
Huls met aluminium-zink coating met stalen elektrolytische verzinkte schroef met Pozidriv (Z).
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Fischer
Kopsoort
Platbolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
4
Info
F 8 M: Platbolkop
F10M: Verzonkenkop
Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
Huls met aluminium-zink coating met stalen elektrolytische verzinkte schroef met Pozidriv (Z).
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
Boordiepte (min.)
90
Boor ø
8
Effectieve verankeringsdiepte (hef)
30
Nuttige lengte (max.)
42
L (mm)
72
Type
F 8 M 72
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63190.080.072
EAN
4006209886601
UBB
500500625172
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
088660
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie