text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer f 10 m 132 bevestiging metalen frame


De fischer Metalen kozijnplug F 10 M is een speciale plug voor een spanningsvrije afstandsmontage van raam- en deurkozijnen. De plug bestaat uit een metalen huls en een schroef met verzonken kop van gegalvaniseerd staal. De F 10 M wordt in de tijdbesparende doorsteekmontage geplaatst. Bij het aandraaien van de schroef wordt de conus in de huls getrokken, spreidt open en spant deze tegen de wand van het boorgat. Zo wordt het kozijn spanningsvrij in massieve en geperforeerde bouwmaterialen bevestigd. De fischer Metalen kozijnplug F 10 M is behalve voor de bevestiging van raam- en deurkozijnen ook geschikt voor kanthout.

Artikelnummer
Uitvoering Spreidplug
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Met schroef Ja
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 132
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Spreidplug
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Met schroef Ja
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 132
Materiaal Staal
Boorgatdiameter (mm) 10
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Ja
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 7.5
Info
  • F 8 M: Platbolkop
  • F10M: Verzonkenkop
    • Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding.
    • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
    • Huls met aluminium-zink coating met stalen elektrolytische verzinkte schroef met Pozidriv (Z).
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen ≥ Mz12 1.28
Beton ≥ C20/25 1.38
Boordiepte (min.) 150
Boor ø 10
Effectieve verankeringsdiepte (hef) 30
Nuttige lengte (max.) 102
Holle kalkzandsteen ≥ KSL6 0.55
L (mm) 132
Massieve licht betonblok ≥V2 0.48
Kalkzandsteen ≥ KS12 1.28
Type F 10 M 132

Omschrijving

De fischer Metalen kozijnplug F 10 M is een speciale plug voor een spanningsvrije afstandsmontage van raam- en deurkozijnen. De plug bestaat uit een metalen huls en een schroef met verzonken kop van gegalvaniseerd staal. De F 10 M wordt in de tijdbesparende doorsteekmontage geplaatst. Bij het aandraaien van de schroef wordt de conus in de huls getrokken, spreidt open en spant deze tegen de wand van het boorgat. Zo wordt het kozijn spanningsvrij in massieve en geperforeerde bouwmaterialen bevestigd. De fischer Metalen kozijnplug F 10 M is behalve voor de bevestiging van raam- en deurkozijnen ook geschikt voor kanthout.

Artikelnummers

Artikelnummer 63190.100.132
EAN 4006209886762
UBB 500500599013
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 88676

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.