Draadinsertgereedschap
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
Verankeringsproducten
Zwaar
63038
63038.080.052
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
Fischer EXA M8 K (8x52)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
11
Lengte (m)
52
Draadmaat (metrisch)
8
Boorgatdiameter (mm)
8
Aantal sluitringen
1
Bevestigingsvoorziening
Moer
Verankeringswijze
Spreidanker
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
11
Lengte (m)
52
Draadmaat (metrisch)
8
Boorgatdiameter (mm)
8
Aantal sluitringen
1
Bevestigingsvoorziening
Moer
Verankeringswijze
Spreidanker
Aantal moeren
1
Doorsteekmontage
Ja
Voorsteekmontage
Ja
Afstandsmontage
Nee
Max. klemdikte (mm)
5
Oppervlaktebescherming anker
Elektrolytisch verzinkt
Geschikt voor kanaalplaat
Nee
Met kraag
Nee
Bevestiging met spreidgereedschap
Nee
Uitvoering anker
Buitendraad
Merken
Fischer
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63038.080.052
EAN
4048962115338
UBB
500729268630
UNSPSC
00000000
Fabrikant artikelnummer
512256
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden