text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X40


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 32
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
dk(max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 40
P 1.5
s 8

Normeringen

BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
DIN ≈912
ISO ≈4762

Artikelnummers

Artikelnummer 07071.100.040
EAN 8717077058019
UBB 500645081331
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.