text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa 20/80 (20x230) zp boutanker


Het fischer Expressanker EXA is een bijzonder montagevriendelijk stalen anker voor bevestigingen in ongescheurd beton. De twee spreidclips vergroten het spreidgebied en reduceren de aandraaislip. In de gegalvaniseerde uitvoering is het expressanker geschikt voor het bevestigen van leuningen, consoles en kabelgoten in de interieurbouw.

Artikelnummer 97758FIS
Diameter
Lengte
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (mm) 230
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 60 mm
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (mm) 230
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 20
Boorgatdiameter (mm) 20
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 103
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 80
Oppervlaktebescherming anker Elektrolytisch verzinkt
Geschikt voor kanaalplaat Nee
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 602
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Afmetingen

d-D M20
do 20
Boor ø 20
hef 103
kN 24.8
L (mm) 60
Min. td 210
Pluglengte 227
s 30
tfix 80

Omschrijving

Het fischer Expressanker EXA is een bijzonder montagevriendelijk stalen anker voor bevestigingen in ongescheurd beton. De twee spreidclips vergroten het spreidgebied en reduceren de aandraaislip. In de gegalvaniseerde uitvoering is het expressanker geschikt voor het bevestigen van leuningen, consoles en kabelgoten in de interieurbouw.

Artikelnummers

Artikelnummer 97758FIS
EAN 4006209977583
UBB 500616714472
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 97758
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.