text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer etr 33-42 “u” bout

Artikelnummer 24420FIS
Lengte
Hoogte 66
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Schroefdraadlengte (mm) 35
Type schroefdraad Metrisch
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 8

Specificaties

Lengte 325 mm
Hoogte 66
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Schroefdraadlengte (mm) 35
Type schroefdraad Metrisch
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 8
Hartafstand schroefdraden (mm) 51
Uitwendige buisdiameter (mm) 42
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 59.99
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Artikelnummers

Artikelnummer 24420FIS
EAN 4006209244203
UBB 500616799036
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 24420
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.