Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
504584FIS
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
Fischer ea-st 10 instelgereedschap
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Aanvulling voor de montage van EA N-inslagankers.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
504584FIS
Materiaal
Staal
Met handenbescherming
Nee
Penmaat (mm)
10
Merken
Fischer
Belangrijkste kenmerken
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Materiaal
Staal
Met handenbescherming
Nee
Penmaat (mm)
10
Merken
Fischer
Belangrijkste kenmerken
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Gewicht per stuk (g)
159
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Aanvulling voor de montage van EA N-inslagankers.
Artikelnummers
Artikelnummer
504584FIS
EAN
4048962063639
UBB
500616663711
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
504584