text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer EA M12X16X50N D


Artikelnummer 500872FIS
Min. boordiepte (mm) 54
Lengte (m) 50
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 16
Zelfborend Nee
Met goedkeuring Nee
Bevestigingsvoorziening Overig
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Min. boordiepte (mm) 54
Lengte (m) 50
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 16
Zelfborend Nee
Met goedkeuring Nee
Bevestigingsvoorziening Overig
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Merken Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The EA II is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EHS Plus setting tool (alternative: EMS machine setting tool), and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion. - Use the special EA II M12 x 50 D with thicker sleeve for fixing diamond and core drilling devices.
Gewicht per stuk (g) 54.548
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 500872FIS
EAN 4048962003208
UBB 500616657879
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 500872
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.