text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

fischer DuoPower 8x65


The duo of 2-component material and 3 product functions ensures high material displacement, thereby facilitating higher loads. Depending on the building material, the plug activates the optimum product function (expansion, folding, knotting) for the best hold. The DUOPOWER is suitable for pre-positioned and pushthrough installation. Suitable for wood, chipboard and stud screws. Screw length = plug length + fixture thickness + 1x screw diameter. In the case of board building materials, the threadless part of the screw must not be longer than the fixture.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Nee
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 65 mm
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Nee
Lengte (m) 65
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 75
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Ja
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Ja
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Kleur Grijs/Rood
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Nylon
Type nr. DUOPOWER
Gewicht per stuk (g) 3.33
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen Mz12 0.69
Cellenbeton PB2, PP2 (G2) 0.1
Cellenbeton PB4, PP4 (G4) 0.6
Beton C20/25 2.3
D (mm) 8
Boordiepte (min.) 75
Boor ø 8
Holle kalkzandsteen KSL12 0.7
L (mm) 65
Plaatdikte (min.) 12.5
Gipskarton ≥ 2x12,5mm 0.17
Gipskarton 12,5mm 0.15
Kalkzandsteen KS12 1
Holle baksteen HLz12 0.4
Hout- of spaanplaatschroeven 6

Omschrijving

The duo of 2-component material and 3 product functions ensures high material displacement, thereby facilitating higher loads. Depending on the building material, the plug activates the optimum product function (expansion, folding, knotting) for the best hold. The DUOPOWER is suitable for pre-positioned and pushthrough installation. Suitable for wood, chipboard and stud screws. Screw length = plug length + fixture thickness + 1x screw diameter. In the case of board building materials, the threadless part of the screw must not be longer than the fixture.

Artikelnummers

Artikelnummer 63280.080.065
EAN 4048962262186
UBB 500654177061
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 538251

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.