text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 307/308 Staal Elektrolytisch verzinkt 307 M6X8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 307
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 307
Gewicht per stuk (g) 2.25
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.307
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 M6
d2 10
Boordiepte (min.) 10
L (mm) 8
P (d1) 1
P (d2) 1.25

Artikelnummers

Artikelnummer 71752.060.008
EAN 8717077789678
UBB 500693875253
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.