text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer DuoPower 8x40


The duo of 2-component material and 3 product functions ensures high material displacement, thereby facilitating higher loads. Depending on the building material, the plug activates the optimum product function (expansion, folding, knotting) for the best hold. The DUOPOWER is suitable for pre-positioned and pushthrough installation. Suitable for wood, chipboard and stud screws. Screw length = plug length + fixture thickness + 1x screw diameter. In the case of board building materials, the threadless part of the screw must not be longer than the fixture.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Kleur Grijs/Rood
Materiaalsoort Kunststof
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 40 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs/Rood
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Nylon
Type nr. DUOPOWER
Gewicht per stuk (g) 1.79
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen Mz12 0.69
Cellenbeton PB2, PP2 (G2) 0.1
Cellenbeton PB4, PP4 (G4) 0.6
Beton C20/25 2.3
D (mm) 8
Boordiepte (min.) 75
Boor ø 8
Holle kalkzandsteen KSL12 0.7
L (mm) 40
Plaatdikte (min.) 12.5
Gipskarton ≥ 2x12,5mm 0.17
Gipskarton 12,5mm 0.15
Kalkzandsteen KS12 1
Holle baksteen HLz12 0.4
Hout- of spaanplaatschroeven 6

Omschrijving

The duo of 2-component material and 3 product functions ensures high material displacement, thereby facilitating higher loads. Depending on the building material, the plug activates the optimum product function (expansion, folding, knotting) for the best hold. The DUOPOWER is suitable for pre-positioned and pushthrough installation. Suitable for wood, chipboard and stud screws. Screw length = plug length + fixture thickness + 1x screw diameter. In the case of board building materials, the threadless part of the screw must not be longer than the fixture.

Artikelnummers

Artikelnummer 63280.080.040
EAN 4048962239850
UBB 500654176980
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 535455

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.