text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer DuoPower 6x30


De FISCHER Muurplug Duopower is vervaardigd uit hoogwaardig nylon, wat zorgt voor uitstekende sterkte en duurzaamheid. Deze muurplug is ontworpen met een unieke combinatie van een 'zacht' rood deel en een 'hard' grijs deel. Het rode deel biedt een veilige grip in volle materialen, terwijl het grijze deel de vouwfunctie in holle ruimtes mogelijk maakt. Dit zorgt voor een optimale verankering in diverse ondergronden, waaronder beton, volle baksteen, kalkzandsteen, cellenbeton, gipswanden en spaanplaat. De plug is ook geschikt voor geperforeerde materialen, waarbij de dunne kraag voorkomt dat de plug in een holle ruimte valt. De FISCHER Duopower plugkenmerkt zich door een korte en compacte vorm, wat resulteert in een minimale boortijd en besparing van zowel materiaal als tijd. De vertande anti-rotatievleugels zorgen ervoor dat de plug tijdens de montage niet in het boorgat meedraait, wat de installatie vergemakkelijkt. Deze muurplug voldoet aan hoge kwaliteitsnormen en biedt een duidelijke terugkoppeling wanneer de schroef goed is aangedraaid, wat de betrouwbaarheid tijdens gebruik verhoogt. De veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid maken de FISCHER Muurplug Duopower een uitstekende keuze voor professionals in de bouw en industrie die op zoek zijn naar betrouwbare bevestigingsoplossingen.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Kleur Grijs/Rood
Materiaalsoort Kunststof
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 30 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs/Rood
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Nylon
Type nr. DUOPOWER
Gewicht per stuk (g) 8
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen Mz12 0.4
Cellenbeton PB2, PP2 (G2) 0.06
Cellenbeton PB4, PP4 (G4) 0.3
Beton C20/25 0.8
D (mm) 6
Boordiepte (min.) 40
Boor ø 6
Holle kalkzandsteen KSL12 0.5
L (mm) 30
Plaatdikte (min.) 12.5
Gipskarton ≥ 2x12,5mm 0.12
Gipskarton 12,5mm 0.12
Kalkzandsteen KS12 0.8
Holle baksteen HLz12 0.15
Hout- of spaanplaatschroeven 5

Omschrijving

De FISCHER Muurplug Duopower is vervaardigd uit hoogwaardig nylon, wat zorgt voor uitstekende sterkte en duurzaamheid. Deze muurplug is ontworpen met een unieke combinatie van een 'zacht' rood deel en een 'hard' grijs deel. Het rode deel biedt een veilige grip in volle materialen, terwijl het grijze deel de vouwfunctie in holle ruimtes mogelijk maakt. Dit zorgt voor een optimale verankering in diverse ondergronden, waaronder beton, volle baksteen, kalkzandsteen, cellenbeton, gipswanden en spaanplaat. De plug is ook geschikt voor geperforeerde materialen, waarbij de dunne kraag voorkomt dat de plug in een holle ruimte valt. De FISCHER Duopower plugkenmerkt zich door een korte en compacte vorm, wat resulteert in een minimale boortijd en besparing van zowel materiaal als tijd. De vertande anti-rotatievleugels zorgen ervoor dat de plug tijdens de montage niet in het boorgat meedraait, wat de installatie vergemakkelijkt. Deze muurplug voldoet aan hoge kwaliteitsnormen en biedt een duidelijke terugkoppeling wanneer de schroef goed is aangedraaid, wat de betrouwbaarheid tijdens gebruik verhoogt. De veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid maken de FISCHER Muurplug Duopower een uitstekende keuze voor professionals in de bouw en industrie die op zoek zijn naar betrouwbare bevestigingsoplossingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 63280.060.030
EAN 4048962239836
UBB 500654176725
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 535453

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.