text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer DuoPower 12x60


De FISCHER Muurplug Duopower is vervaardigd uit hoogwaardig nylon, wat zorgt voor uitstekende sterkte en duurzaamheid. Deze muurplug is ontworpen met een unieke combinatie van een 'zacht' rood deel en een 'hard' grijs deel. Het rode deel biedt een veilige grip in volle materialen, terwijl het grijze deel de vouwfunctie in holle ruimtes mogelijk maakt. Dit zorgt voor een optimale verankering in diverse ondergronden, waaronder beton, volle baksteen, kalkzandsteen, cellenbeton, gipswanden en spaanplaat. De plug is ook geschikt voor geperforeerde materialen, waarbij de dunne kraag voorkomt dat de plug in een holle ruimte valt. De FISCHER Duopower plugkenmerkt zich door een korte en compacte vorm, wat resulteert in een minimale boortijd en besparing van zowel materiaal als tijd. De vertande anti-rotatievleugels zorgen ervoor dat de plug tijdens de montage niet in het boorgat meedraait, wat de installatie vergemakkelijkt. Deze muurplug voldoet aan hoge kwaliteitsnormen en biedt een duidelijke terugkoppeling wanneer de schroef goed is aangedraaid, wat de betrouwbaarheid tijdens gebruik verhoogt. De veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid maken de FISCHER Muurplug Duopower een uitstekende keuze voor professionals in de bouw en industrie die op zoek zijn naar betrouwbare bevestigingsoplossingen.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Nee
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 12 mm
Lengte 60 mm
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Nee
Lengte (m) 60
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 12
Boorgatdiepte (mm) 90
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Ja
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Ja
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Kleur Grijs/Rood
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Nylon
Type nr. DUOPOWER
Gewicht per stuk (g) 3.65
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen Mz12 1.35
Cellenbeton PB2, PP2 (G2) 0.35
Cellenbeton PB4, PP4 (G4) 1.45
Beton C20/25 5.3
D (mm) 12
Boordiepte (min.) 70
Boor ø 12
Holle kalkzandsteen KSL12 14
L (mm) 60
Plaatdikte (min.) 12.5
Kalkzandsteen KS12 1.5
Holle baksteen HLz12 40
Hout- of spaanplaatschroeven 12

Omschrijving

De FISCHER Muurplug Duopower is vervaardigd uit hoogwaardig nylon, wat zorgt voor uitstekende sterkte en duurzaamheid. Deze muurplug is ontworpen met een unieke combinatie van een 'zacht' rood deel en een 'hard' grijs deel. Het rode deel biedt een veilige grip in volle materialen, terwijl het grijze deel de vouwfunctie in holle ruimtes mogelijk maakt. Dit zorgt voor een optimale verankering in diverse ondergronden, waaronder beton, volle baksteen, kalkzandsteen, cellenbeton, gipswanden en spaanplaat. De plug is ook geschikt voor geperforeerde materialen, waarbij de dunne kraag voorkomt dat de plug in een holle ruimte valt. De FISCHER Duopower plugkenmerkt zich door een korte en compacte vorm, wat resulteert in een minimale boortijd en besparing van zowel materiaal als tijd. De vertande anti-rotatievleugels zorgen ervoor dat de plug tijdens de montage niet in het boorgat meedraait, wat de installatie vergemakkelijkt. Deze muurplug voldoet aan hoge kwaliteitsnormen en biedt een duidelijke terugkoppeling wanneer de schroef goed is aangedraaid, wat de betrouwbaarheid tijdens gebruik verhoogt. De veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid maken de FISCHER Muurplug Duopower een uitstekende keuze voor professionals in de bouw en industrie die op zoek zijn naar betrouwbare bevestigingsoplossingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 63280.120.060
EAN 4048962262209
UBB 500654177301
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 538253

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.